Lcm - Cale fixation CFU GC - 559063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - continu
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
taille de fil (M..) - 12
adapté à l'épaisseur de bride - 5...20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3599075590631
Réf. Sonepar
00245559063
Réf. Fournisseur
559063
Réf. Commerciale
Lcm
modèle:
continu
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
taille de fil (M..):
12
adapté à l'épaisseur de bride:
5...20 mm
qualité du matériau:
autre
diamètre d'alésage:
14 mm
force de rupture:
8500 N
charge de travail admise:
0 N