Lcm - Chemin de câbles PVC boulon POLYAM. M8X20 ISIPLAST - 637953

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
taille de fil (M..) - 8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 20 mm
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245066379531
Réf. Sonepar
00245637953
Réf. Fournisseur
637953
Réf. Commerciale
Lcm
matériau:
autre
taille de fil (M..):
8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
20 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
avec écrou:
Oui
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible