Lcm - Chemin de câbles PVC console L 75 et 100 ISIPLAST - 637766

CopieCopie
Lcm - Chemin de câbles PVC console L 75 et 100 ISIPLAST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 100 mm

  • longueur - 153 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066377667

Réf. Sonepar

00245637766

Réf. Fournisseur

637766

Marque

Lcm

largeur:

80 mm

hauteur:

100 mm

longueur:

153 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

autre

adapté à la largeur du système de support de câble:

75...100 mm

matériau:

plastique

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

gris

numéro RAL:

7030

charge de travail admissible selon IEC 61537:

250 N

température d'utilisation:

-5...60 °C

Console pour chemins de câbles PVC ISI PLAST largeur 75 et 100mm - finition gris RAL7030

Les Atouts de l'article:

Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible