Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Chemin de câbles PVC coude descendant à 90° + couvercle 100x50 ISIPLAST - 637717

CopieCopie
Lcm - Chemin de câbles PVC coude descendant à 90° + couvercle 100x50 ISIPLAST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 100 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 50 mm

  • changement de direction - vertical descendant

  • angle - 90°

  • type de construction - coude rigide

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066377179

Réf. Sonepar

00245637717

Réf. Fournisseur

637717

Marque

Lcm

largeur de caniveau de câble:

100 mm

hauteur de caniveau de câble:

50 mm

changement de direction:

vertical descendant

angle:

90°

type de construction:

coude rigide

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

avec partie supérieure:

Oui

rayon interne:

150 mm

épaisseur de matériau:

1.25 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

connecteur intégré

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

7030

température d'utilisation:

-5...60 °C

Coude descendant à 90 degrés PVC ISI PLAST avec couvercle - hauteur 50mm et largeur 100mm - finition gris RAL7030

Les Atouts de l'article:

Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible