Lcm - Chemin de câbles PVC coude descendant à 90° + couvercle 500x100 ISIPLAST - 637937

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur de caniveau de câble:
500 mmCaractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 500 mm
hauteur de caniveau de câble - 100 mm
changement de direction - vertical descendant
angle - 90°
type de construction - coude rigide
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245066379371
Réf. Sonepar
00245637937
Réf. Fournisseur
637937
Marque
Lcm
largeur de caniveau de câble:
500 mm
hauteur de caniveau de câble:
100 mm
changement de direction:
vertical descendant
angle:
90°
type de construction:
coude rigide
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
gris
avec partie supérieure:
Oui
rayon interne:
150 mm
épaisseur de matériau:
1.25 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
PVC
numéro RAL:
7030
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible


