Lcm - Chemin de câbles PVC coude horizontal + couvercle 75x50 ISIPLAST - 637703

CopieCopie
Lcm - Chemin de câbles PVC coude horizontal + couvercle 75x50 ISIPLAST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 75 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 50 mm

  • changement de direction - horizontal

  • angle - 90°

  • type de construction - coude rigide

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245066377032

Réf. Sonepar

00245637703

Réf. Fournisseur

637703

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de caniveau de câble:

75 mm

hauteur de caniveau de câble:

50 mm

changement de direction:

horizontal

angle:

90°

type de construction:

coude rigide

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

avec partie supérieure:

Oui

rayon interne:

150 mm

épaisseur de matériau:

1.25 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

connecteur intégré

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

7030

température d'utilisation:

-5...60 °C

Coude horizontal PVC ISI PLAST avec couvercle - hauteur 50mm et largeur 75mm - finition gris RAL7030

Les Atouts de l'article:

Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible