Lcm - Chemin de câbles PVC éclisse H50 L 75 à 150 ISIPLAST - 637790

CopieCopie
Lcm - Chemin de câbles PVC éclisse H50 L 75 à 150 ISIPLAST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 75...150 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245066377902

Réf. Sonepar

00245637790

Réf. Fournisseur

637790

Réf. Commerciale

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

75...150 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

type de raccordement:

encliquetable

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

convient au fil d'un caniveau à grille:

0...0 mm

longueur:

275 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

7038

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

50...50 mm

température d'utilisation:

-5...60 °C

Éclisse pour chemins de câbles PVC ISI PLAST hauteur 50mm et largeurs 75 , 100 et 150mm - finition gris RAL7030