Lcm - Chemin de câbles PVC embout 300x50 ISIPLAST - 637748

CopieCopie
Lcm - Chemin de câbles PVC embout 300x50 ISIPLAST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 300 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 50 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245066377483

Réf. Sonepar

00245637748

Réf. Fournisseur

637748

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de caniveau de câble:

300 mm

hauteur de caniveau de câble:

50 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

7030

Embout de fermeture pour chemins de câbles PVC ISI PLAST - hauteur 50mm et largeur 300mm - finition gris RAL7030

Les Atouts de l'article:

Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible