Lcm - Chemin de câbles PVC goupille IN304L ISIPLAST - 637952

CopieCopie
Lcm - Chemin de câbles PVC goupille IN304L ISIPLAST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en U

  • modèle - autre

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • avec accessoires à visser - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245066379524

Réf. Sonepar

00245637952

Réf. Fournisseur

637952

Réf. Commerciale

Lcm

adapté à:

profilé en U

modèle:

autre

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

avec accessoires à visser:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

Goupille ISI PLAST pour système type EDF - finition Métal Inox

Les Atouts de l'article:

Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible