Lcm - Chemin de câbles PVC goupille PVC ISIPLAST - 637951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en U
modèle - autre
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
avec accessoires à visser - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245066379517
Réf. Sonepar
00245637951
Réf. Fournisseur
637951
Réf. Commerciale
Lcm
adapté à:
profilé en U
modèle:
autre
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
avec accessoires à visser:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
PVC
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible