Lcm - Chemin de câbles PVC kit de dérivation en té 200x50/75 ISIPLAST - 637873

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de dérivation de caniveau de câble - 200 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
rayon interne - 150 mm
modèle - sans connecteur
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245066378732
Réf. Sonepar
00245637873
Réf. Fournisseur
637873
Marque
Lcm
largeur de dérivation de caniveau de câble:
200 mm
hauteur de caniveau de câble:
50 mm
rayon interne:
150 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
gris
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
PVC
numéro RAL:
7030
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible


