Lcm - Chemin de câbles PVC kit de dérivation en té 500x100 ISIPLAST - 637973

CopieCopie
Lcm - Chemin de câbles PVC kit de dérivation en té 500x100 ISIPLAST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dérivation de caniveau de câble - 500 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 100 mm

  • rayon interne - 150 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245066379739

Réf. Sonepar

00245637973

Réf. Fournisseur

637973

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de dérivation de caniveau de câble:

500 mm

hauteur de caniveau de câble:

100 mm

rayon interne:

150 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

7030

Kit de dérivation en T pour chemins de câbles PVC ISI PLAST hauteur 100mm et largeur 500mm - finition gris RAL7030

Les Atouts de l'article:

Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible