Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Chemin de câbles PVC Réhausse L 200 ISIPLAST - 637783

CopieCopie
Lcm - Chemin de câbles PVC Réhausse L 200 ISIPLAST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • fixation sur conduit - filetable

  • traitement de la surface - autre

  • matériau - plastique

  • adapté à un caniveau à grille - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066377834

Réf. Sonepar

00245637783

Réf. Fournisseur

637783

Marque

Lcm

modèle:

autre

fixation sur conduit:

filetable

traitement de la surface:

autre

matériau:

plastique

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

1950 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

gris

numéro RAL:

7030

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

100...100 mm

Rehausse pour chemins de câbles PVC ISI PLAST largeur 200mm - finition gris RAL7030

Les Atouts de l'article:

Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible