Lcm - Chemin de câbles PVC suspension L 500 ISIPLAST - 637976

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
fixation sur conduit - filetable
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
adapté à un caniveau à grille - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245066379760
Réf. Sonepar
00245637976
Réf. Fournisseur
637976
Réf. Commerciale
Lcm
modèle:
autre
fixation sur conduit:
filetable
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
1700 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
gris
numéro RAL:
7030
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
100...100 mm