Lcm - Clame GLOKSK ZnMg - 344872

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - continu
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
taille de fil (M..) - 6
adapté à l'épaisseur de bride - 13...13 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971095052
Réf. Sonepar
00245109505
Réf. Fournisseur
344872
Réf. Commerciale
Lcm
modèle:
continu
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
taille de fil (M..):
6
adapté à l'épaisseur de bride:
13...13 mm
qualité du matériau:
autre
diamètre d'alésage:
7 mm
diamètre du tube/câble:
0...0 mm
force de rupture:
0 N
charge de travail admise:
0 N
Les Atouts de l'article:
solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés