Lcm - Clip repérage P31 MC blanc - 342000

CopieCopie
Lcm - Clip repérage P31 MC blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 115 mm

  • hauteur - 22 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599073420008

Réf. Sonepar

00245342000

Réf. Fournisseur

342000

Marque

Lcm

matériau:

plastique

largeur:

115 mm

hauteur:

22 mm

fixation auto-adhésive:

Non

Clip de repérage blanc P31 MC pour chemins de câbles perforée P31 M/F

Les Atouts de l'article:

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.