Lcm - CLIPCO XL - ZF31 Clip pour couvercle GS - 348420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Non
adapté à un caniveau à grille - Oui
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561612815
Réf. Sonepar
00245161282
Réf. Fournisseur
348420
Marque
Lcm
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Gamme ZF31 en fils d'acier soudés avec bord droit chanfreiné, Portée 1,5m, Compatible avec la gamme supportage métallique et accessoires de dérivation et couvercle de la gamme P31



