Lcm - CLIPCO - ZF31 Clip pour couvercle GS - 348580

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • adapté à un caniveau de câble - Non

  • adapté à un caniveau à grille - Oui

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561612631

Réf. Sonepar

00245161281

Réf. Fournisseur

348580

Marque

Lcm

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Clip pour couvercle CLIPCO XL pour chemins de câbles fils ZF31 hauteur 25 , 50 et 100mm et largeur 50 à 300mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

Gamme ZF31 en fils d'acier soudés avec bord droit chanfreiné, Portée 1,5m, Compatible avec la gamme supportage métallique et accessoires de dérivation et couvercle de la gamme P31