Lcm - Console 41X21 S 150 GC - 597013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
hauteur - 110 mm
longueur - 150 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599075970136
Réf. Sonepar
00245597013
Réf. Fournisseur
597013
Marque
Lcm
largeur:
45 mm
hauteur:
110 mm
longueur:
150 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...150 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
2500 N
température d'utilisation:
-20...120 °C


