Lcm - Console 41X21 S 300 GC - 597033

CopieCopie
Lcm - Console 41X21 S 300 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 110 mm

  • longueur - 300 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075970334

Réf. Sonepar

00245597033

Réf. Fournisseur

597033

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

45 mm

hauteur:

110 mm

longueur:

300 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...300 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1300 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console C21S pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 400mm et tôle P31 largeurs 50 à 400mm - pour fixation murale de charges lourdes et fixation plafond - charge 130daN et longueur 300mm - finition GC