Lcm - Console 41X41 D 600 GC - 596063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
hauteur - 180 mm
longueur - 600 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075960632
Réf. Sonepar
00245596063
Réf. Fournisseur
596063
Marque
Lcm
largeur:
45 mm
hauteur:
180 mm
longueur:
600 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...600 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
4000 N
température d'utilisation:
-20...120 °C


