Lcm - Console 41X41 S 150 IN316L - 595014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
adapté à la largeur du système de support de câble - 100...150 mm
hauteur - 130 mm
longueur - 150 mm
modèle - console murale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599075950145
Réf. Sonepar
00245595014
Réf. Fournisseur
595014
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
45 mm
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...150 mm
hauteur:
130 mm
longueur:
150 mm
modèle:
console murale
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
5000 N
température d'utilisation:
-20...120 °C