Lcm - Console 41X41 S 200 GC - 595023

CopieCopie
Lcm - Console 41X41 S 200 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 45 mm

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 100...200 mm

  • hauteur - 130 mm

  • longueur - 200 mm

  • modèle - console murale

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075950237

Réf. Sonepar

00245595023

Réf. Fournisseur

595023

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

45 mm

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...200 mm

hauteur:

130 mm

longueur:

200 mm

modèle:

console murale

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

4500 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console C41S pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges lourdes et fixation plafond - charge 450daN et longueur 200mm - finition GC