Lcm - Console 41X41 S 200 IN316L - 595024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
hauteur - 130 mm
longueur - 200 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075950244
Réf. Sonepar
00245595024
Réf. Fournisseur
595024
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
45 mm
hauteur:
130 mm
longueur:
200 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
autre
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...200 mm
matériau:
acier inoxydable
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
4500 N
température d'utilisation:
-20...120 °C