Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Console 41X41 S 400 GC - 595043

CopieCopie
Lcm - Console 41X41 S 400 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 130 mm

  • longueur - 400 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075950435

Réf. Sonepar

00245595043

Réf. Fournisseur

595043

Marque

Lcm

largeur:

45 mm

hauteur:

130 mm

longueur:

400 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...400 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

2700 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console C41S pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges lourdes et fixation plafond - charge 270daN et longueur 400mm - finition GC