Lcm - Console 41X41 S 400 IN316L - 595044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
adapté à la largeur du système de support de câble - 100...400 mm
hauteur - 130 mm
longueur - 400 mm
modèle - console murale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599075950442
Réf. Sonepar
00245597714
Réf. Fournisseur
595044
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
45 mm
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...400 mm
hauteur:
130 mm
longueur:
400 mm
modèle:
console murale
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
2700 N
température d'utilisation:
-20...120 °C