Lcm - Console 41X41 S 500 GC - 595053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
hauteur - 130 mm
longueur - 500 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3599075950534
Réf. Sonepar
00245595053
Réf. Fournisseur
595053
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
45 mm
hauteur:
130 mm
longueur:
500 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...500 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
2700 N
température d'utilisation:
-20...120 °C