Lcm - Console Agro FBV 100-600 304L - 350586

CopieCopie
Lcm - Console Agro FBV 100-600 304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 58 mm

  • hauteur - 128 mm

  • longueur - 108.6 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - décapé et passivé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3599079920779

Réf. Sonepar

00245992077

Réf. Fournisseur

350586

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

58 mm

hauteur:

128 mm

longueur:

108.6 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

décapé et passivé

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...600 mm

matériau:

acier inoxydable

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

couleur:

acier inoxydable (inox)

Console Food Bracket Agro alimentaire Verticale Largeur 100mm - finition Inox 304L