Lcm - Console Agro FBV 50 IN304L - 595930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 70 mm
hauteur - 50 mm
longueur - 140 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - décapé et passivé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599075959308
Réf. Sonepar
00108595930
Réf. Fournisseur
595930
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
70 mm
hauteur:
50 mm
longueur:
140 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
décapé et passivé
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...600 mm
matériau:
acier inoxydable
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
couleur:
acier inoxydable (inox)