Lcm - Console C 100 GC - 557013

CopieCopie
Lcm - Console C 100 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 47 mm

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 100...100 mm

  • hauteur - 83.5 mm

  • longueur - 140 mm

  • modèle - console murale

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075570138

Réf. Sonepar

00245557013

Réf. Fournisseur

557013

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

47 mm

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...100 mm

hauteur:

83.5 mm

longueur:

140 mm

modèle:

console murale

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

2600 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console C pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes - charge 260daN , hauteur 83,5mm et longueur 140mm - finition GC