Lcm - Console C 200 GS - 557020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 47 mm
hauteur - 83.5 mm
longueur - 220 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599075570206
Réf. Sonepar
00245557020
Réf. Fournisseur
557020
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
47 mm
hauteur:
83.5 mm
longueur:
220 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...200 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
2100 N
température d'utilisation:
-20...120 °C