Lcm - Console C 500 GC - 557053

CopieCopie
Lcm - Console C 500 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 47 mm

  • hauteur - 96 mm

  • longueur - 555 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075570534

Réf. Sonepar

00245557053

Réf. Fournisseur

557053

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

47 mm

hauteur:

96 mm

longueur:

555 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...500 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Console C pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes - charge 160daN , hauteur 96mm et longueur 555mm - finition GC