Lcm - Console C 600 GS - 557060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 47 mm
adapté à la largeur du système de support de câble - 100...600 mm
hauteur - 108.5 mm
longueur - 640 mm
modèle - console murale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599075570602
Réf. Sonepar
00245557060
Réf. Fournisseur
557060
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
47 mm
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...600 mm
hauteur:
108.5 mm
longueur:
640 mm
modèle:
console murale
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre