Lcm - Console CAT 30 ZnNi - 586057

CopieCopie
Lcm - Console CAT 30 ZnNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

  • couleur - zinc

  • qualité du matériau - autre

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075860574

Réf. Sonepar

00245586057

Réf. Fournisseur

586057

Réf. Commerciale

Lcm

matériau:

acier

traitement de la surface:

zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

couleur:

zinc

qualité du matériau:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

Console sans vis CAT30 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeur 50mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et sur console ou tige filetée charge 20daN - finition DC