Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Console CAT 40 IN316L - 586194

CopieCopie
Lcm - Console CAT 40 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • qualité du matériau - autre

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075861946

Réf. Sonepar

00245586194

Réf. Fournisseur

586194

Marque

Lcm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

qualité du matériau:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

Console CAT40 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeur 50 et 100mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et sur rail ou console charge 20daN - finition Inox 316L