Lcm - Console CB 100 ZnMg - 350816

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 40.9 mm 
- hauteur - 69 mm 
- longueur - 130.7 mm 
- modèle - console murale et à montant 
- traitement de la surface - galvanisation continu en zinc-magnésium 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
EAN
3414971523500
Réf. Sonepar
00245152350
Réf. Fournisseur
350816
Marque
Lcm
largeur:
40.9 mm
hauteur:
69 mm
longueur:
130.7 mm
modèle:
console murale et à montant
traitement de la surface:
galvanisation continu en zinc-magnésium
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...100 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1150 N
température d'utilisation:
-20...120 °C


