Lcm - Console CB 150 IN316L - 350824

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 40.9 mm
hauteur - 74.8 mm
longueur - 180.7 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970650832
Réf. Sonepar
00245350824
Réf. Fournisseur
350824
Marque
Lcm
largeur:
40.9 mm
hauteur:
74.8 mm
longueur:
180.7 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
autre
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...150 mm
matériau:
acier inoxydable
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
couleur:
acier inoxydable (inox)
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1100 N
température d'utilisation:
-20...120 °C


