Lcm - Console CB 150 ZnMg - 350826

CopieCopie
Lcm - Console CB 150 ZnMg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 40.9 mm

  • hauteur - 72.4 mm

  • longueur - 180.7 mm

  • modèle - console murale et à montant

  • traitement de la surface - galvanisation continu en zinc-magnésium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971523524

Réf. Sonepar

00245152352

Réf. Fournisseur

350826

Marque

Lcm

largeur:

40.9 mm

hauteur:

72.4 mm

longueur:

180.7 mm

modèle:

console murale et à montant

traitement de la surface:

galvanisation continu en zinc-magnésium

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...150 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1100 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console sans vis CB pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 100daN , hauteur 72,4mm et longueur 180,7mm - finition ZnMg