Lcm - Console CB 400 IN316L - 350854

CopieCopie
Lcm - Console CB 400 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 41.6 mm

  • hauteur - 102 mm

  • longueur - 434.7 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970651105

Réf. Sonepar

00245350854

Réf. Fournisseur

350854

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

41.6 mm

hauteur:

102 mm

longueur:

434.7 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

autre

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...400 mm

matériau:

acier inoxydable

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (1.4401)

couleur:

acier inoxydable (inox)

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1400 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console sans vis CB pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 150daN , hauteur 99mm et longueur 434,7mm - finition Inox 316L