Lcm - Console CB 450 ZnMg - 350896

CopieCopie
Lcm - Console CB 450 ZnMg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 37 mm

  • hauteur - 136.3 mm

  • longueur - 484.7 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971523609

Réf. Sonepar

00245152360

Réf. Fournisseur

350896

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

37 mm

hauteur:

136.3 mm

longueur:

484.7 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

autre

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...450 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

gris

charge de travail admissible selon IEC 61537:

2000 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console sans vis CB pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 150daN , hauteur 99mm et longueur XXXmm - finition GC