Lcm - Console CB 50 GS - 350800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 40.9 mm
hauteur - 71.4 mm
longueur - 80.7 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3414970650597
Réf. Sonepar
00245350800
Réf. Fournisseur
350800
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
40.9 mm
hauteur:
71.4 mm
longueur:
80.7 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...50 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
charge de travail admissible selon IEC 61537:
800 N
température d'utilisation:
-20...120 °C