Lcm - Console CB 50 IN316L - 350804

CopieCopie
Lcm - Console CB 50 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 40.9 mm

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...50 mm

  • hauteur - 71.4 mm

  • longueur - 80.7 mm

  • modèle - console murale

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970650658

Réf. Sonepar

00245350804

Réf. Fournisseur

350804

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

40.9 mm

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...50 mm

hauteur:

71.4 mm

longueur:

80.7 mm

modèle:

console murale

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

décapé et passivé

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (1.4401)

couleur:

acier inoxydable (inox)

charge de travail admissible selon IEC 61537:

800 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console sans vis CB pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 80daN , hauteur 69mm et longueur 80,7mm - finition Inox 316L