Lcm - Console CB 500 IN316L - 350864

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 37 mm 
- hauteur - 136.9 mm 
- longueur - 534.7 mm 
- modèle - console murale 
- traitement de la surface - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3414970912084
Réf. Sonepar
00245091208
Réf. Fournisseur
350864
Marque
Lcm
largeur:
37 mm
hauteur:
136.9 mm
longueur:
534.7 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
autre
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...500 mm
matériau:
acier inoxydable
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
couleur:
acier inoxydable (inox)
charge de travail admissible selon IEC 61537:
2000 N
température d'utilisation:
-20...120 °C


