Lcm - Console CB 500 ZnMg - 350876

CopieCopie
Lcm - Console CB 500 ZnMg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 37 mm

  • hauteur - 136.9 mm

  • longueur - 534.7 mm

  • modèle - console murale et à montant

  • traitement de la surface - galvanisation continu en zinc-magnésium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971523623

Réf. Sonepar

00245152362

Réf. Fournisseur

350876

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

37 mm

hauteur:

136.9 mm

longueur:

534.7 mm

modèle:

console murale et à montant

traitement de la surface:

galvanisation continu en zinc-magnésium

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...500 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

2000 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console sans vis CB pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 200daN , hauteur 136,9mm et longueur 534,7mm - finition ZnMg