Lcm - Console CB 600 GS - 350870

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 37 mm
adapté à la largeur du système de support de câble - 50...600 mm
hauteur - 136.9 mm
longueur - 637.7 mm
modèle - console murale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970912114
Réf. Sonepar
00245091211
Réf. Fournisseur
350870
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
37 mm
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...600 mm
hauteur:
136.9 mm
longueur:
637.7 mm
modèle:
console murale
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc