Lcm - Console CB 600 IN316L - 350874

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 37 mm
adapté à la largeur du système de support de câble - 50...600 mm
hauteur - 136.9 mm
longueur - 637.7 mm
modèle - console murale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970912176
Réf. Sonepar
00245091217
Réf. Fournisseur
350874
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
37 mm
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...600 mm
hauteur:
136.9 mm
longueur:
637.7 mm
modèle:
console murale
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
couleur:
acier inoxydable (inox)
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1600 N
température d'utilisation:
-20...120 °C