Lcm - Console CC21S 300 IN316L - 557884

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 41 mm
hauteur - 140 mm
longueur - 300 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599075578844
Réf. Sonepar
00245557884
Réf. Fournisseur
557884
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
41 mm
hauteur:
140 mm
longueur:
300 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
autre
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...300 mm
matériau:
acier inoxydable
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
800 N
température d'utilisation:
-20...120 °C