Lcm - Console CL 200 GC - 557283

CopieCopie
Lcm - Console CL 200 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 35 mm

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 100...200 mm

  • hauteur - 83 mm

  • longueur - 247 mm

  • modèle - console murale

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075572835

Réf. Sonepar

00245557283

Réf. Fournisseur

557283

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

35 mm

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...200 mm

hauteur:

83 mm

longueur:

247 mm

modèle:

console murale

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

420 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console CL pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 150 à 400mm et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes - charge 42daN , hauteur 83mm et longueur 247mm - finition GC