Lcm - Console CL 200 GS - 557280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 35 mm
hauteur - 83 mm
longueur - 247 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3599075572804
Réf. Sonepar
00245557280
Réf. Fournisseur
557280
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
35 mm
hauteur:
83 mm
longueur:
247 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...200 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre