Lcm - Console CL 250 GC - 522143

CopieCopie
Lcm - Console CL 250 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 35 mm

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 100...250 mm

  • hauteur - 243 mm

  • longueur - 203 mm

  • modèle - console murale

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075221436

Réf. Sonepar

00245522143

Réf. Fournisseur

522143

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

35 mm

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...250 mm

hauteur:

243 mm

longueur:

203 mm

modèle:

console murale

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Console CL pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 150 à 400mm et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes - charge 42daN , hauteur 203mm et longueur 243mm - finition GC